TJERNLUND VH!-10 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 10 tuumaa | AE9NAM 6KXZ4

TJERNLUND VH!-10 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9NAM Malli: VH! -10Ristiviite: 6KXZ4

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan tuuletushuppu
Korkin korkeus (tuumaa)18-3/8
Korkin leveys (tuumaa)20
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)10
Materiaali5052 Alumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.13
Laivan korkeus (cm)64.01
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karkeat mitat (10-1 / 4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)MateriaaliHinta
TJERNLUND VH1-3 Korkean lämpötilan sivuseinän tuuletusaukko 3 tuumaa | AA6TBR 14U196 VH1-35-3/45052 Alumiini€214.82
TJERNLUND VH1-4 Konepellin tuuletin 4 sisään | AD6WKE 4C845 VH1-4-Alumiiniseos€241.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND VH!-10 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 10 tuumaa
€609.88 / yksikkö