TJERNLUND VH1-4 Konepellin tuuletin 4 sisään | AD6WKE 4C845

TJERNLUND VH1-4 konepellin tuuletusaukko 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WKE Malli: VH1-4Ristiviite: 4C845

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€241.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean lämpötilan tuuletushuppu
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)4
Laipan koko9 x 9 tuumaa
MateriaaliAlumiiniseos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)44.2
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi7307199080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)MateriaaliHinta
TJERNLUND VH1-3 Korkean lämpötilan sivuseinän tuuletusaukko 3 tuumaa | AA6TBR 14U196 VH1-35-3/45052 Alumiini€214.82
TJERNLUND VH!-10 Tuuletussuojus, korkea lämpötila 10 tuumaa | AE9NAM 6KXZ4 VH! -10205052 Alumiini€609.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND VH1-4 konepellin tuuletusaukko 4 tuumaa
€241.32 / yksikkö