TJERNLUND RT750H 8-tuumainen kiinteän polttoaineen katolla toimiva induktori AE120CRY 6PWE5

TJERNLUND RT750H Induktori katolla oleva kiinteä polttoaine 8 tuumaa 120 V

Varastossa
Tuote: AE6CRY Malli: RT750HRistiviite: 5PWE0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,301.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedon indusoija
Ampeeria1.5
Syvyys16 "
Korkeus18 "
HP1/8
Tulo- ja ulostulon halkaisija.8 sisään.
MateriaaliPäällystetty sinkitty teräs
HuomautuksiaNäytä luettelosivu valintaperusteita varten
TyyppiKatto
Jännite120
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.63
Laivan korkeus (cm)57.15
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsAmpeeriaSyvyysLeveysKorkeusHPMateriaaliTyyppiHinta
TJERNLUND DJ-3 puhaltimen vedon induktori | AD6WJN 4C730 DJ-3350.435-7 / 8 "9"7.625 "1/70Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€301.67
TJERNLUND D-3 puhaltimen vetovoima | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€308.74
TJERNLUND I puhaltimen vetolaite | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€867.81
TJERNLUND IL puhaltimen vetovoima | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€1,006.73
TJERNLUND RT750 induktori katolla 8 tuumaa 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,359.30
TJERNLUND RT1500 Induktori katolla 12 tuumaa 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,983.86
TJERNLUND RT1500H 12-tuumainen kiinteän polttoaineen induktori katolla 120 tuumaa | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,899.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND RT750H Induktori katolla oleva kiinteä polttoaine 8 tuumaa 120 V
€2,301.05 / yksikkö