TJERNLUND IL puhaltimen vetovoima | AD6WJR 4C733

TJERNLUND IL-puhaltimen vetovastus

Varastossa
Tuote: AD6WJR Malli: ILRistiviite: 4C733

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,006.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedon indusoija
Ampeeria5.4
Syvyys10 "
Korkeus17 "
HP1/4
MateriaaliAlumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä
HuomautuksiaNäytä luettelosivu valintaperusteita varten
TyyppiLinjassa
Jännite115
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.31
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkaa vaaditaan (4-1 / 4 x 14-3 / 4)
    • Tuuletusputki Dia. (Tuumaa) (9-18)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsAmpeeriaSyvyysLeveysKorkeusHPMateriaaliTyyppiHinta
TJERNLUND DJ-3 puhaltimen vedon induktori | AD6WJN 4C730 DJ-3350.435-7 / 8 "9"7.625 "1/70Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€301.67
TJERNLUND D-3 puhaltimen vetovoima | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€308.74
TJERNLUND I puhaltimen vetolaite | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€867.81
TJERNLUND RT750 induktori katolla 8 tuumaa 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,359.30
TJERNLUND RT1500 Induktori katolla 12 tuumaa 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,983.86
TJERNLUND RT750H 8-tuumainen kiinteän polttoaineen katolla toimiva induktori AE120CRY 6PWE5 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,301.05
TJERNLUND RT1500H 12-tuumainen kiinteän polttoaineen induktori katolla 120 tuumaa | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,899.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND IL-puhaltimen vetovastus
€1,006.73 / yksikkö