Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND DJ-3 puhaltimen vedon induktori | AD6WJN 4C730

TJERNLUND DJ-3 puhallinvedon induktori

Varastossa
Tuote: AD6WJN Malli: DJ-3Ristiviite: 4C730

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedon indusoija
Ampeeria0.43
Syvyys5-7 / 8 "
Korkeus7.625 "
HP1/70
MateriaaliAlumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä
HuomautuksiaNäytä luettelosivu valintaperusteita varten
TyyppiLinjassa
Jännite115
Watts35
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.31
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikkaa vaaditaan (2-5 / 8 x 7-1 / 8)
    • Tuuletusputki Dia. (Tuumaa) (3-6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsAmpeeriaSyvyysLeveysKorkeusHPMateriaaliTyyppiHinta
TJERNLUND D-3 puhaltimen vetovoima | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€308.74
TJERNLUND I puhaltimen vetolaite | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€867.81
TJERNLUND IL puhaltimen vetovoima | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€1,006.73
TJERNLUND RT750 induktori katolla 8 tuumaa 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,359.30
TJERNLUND RT1500 Induktori katolla 12 tuumaa 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,983.86
TJERNLUND RT750H 8-tuumainen kiinteän polttoaineen katolla toimiva induktori AE120CRY 6PWE5 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,301.05
TJERNLUND RT1500H 12-tuumainen kiinteän polttoaineen induktori katolla 120 tuumaa | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,899.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND DJ-3 puhallinvedon induktori
€301.67 / yksikkö