TJERNLUND RT1500 Induktori katolla 12 tuumaa 120 V | AE6CRX 5PWD9

TJERNLUND RT1500 Inducer Rooftop 12 tuumaa 120 V

Varastossa
Tuote: AE6CRX Malli: RT1500Ristiviite: 5PWD9

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,983.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedon indusoija
Ampeeria5
Syvyys21 "
Korkeus24 "
HP1/2
Tulo- ja ulostulon halkaisija.12 sisään.
MateriaaliPäällystetty sinkitty teräs
HuomautuksiaNäytä luettelosivu valintaperusteita varten
TyyppiKatto
Jännite120
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.11
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsAmpeeriaSyvyysLeveysKorkeusHPMateriaaliTyyppiHinta
TJERNLUND DJ-3 puhaltimen vedon induktori | AD6WJN 4C730 DJ-3350.435-7 / 8 "9"7.625 "1/70Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€301.67
TJERNLUND D-3 puhaltimen vetovoima | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€308.74
TJERNLUND I puhaltimen vetolaite | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3 / 4 "13.5 "14.5 "1/4Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€867.81
TJERNLUND IL puhaltimen vetovoima | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyöräLinjassa€1,006.73
TJERNLUND RT750 induktori katolla 8 tuumaa 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,359.30
TJERNLUND RT750H 8-tuumainen kiinteän polttoaineen katolla toimiva induktori AE120CRY 6PWE5 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,301.05
TJERNLUND RT1500H 12-tuumainen kiinteän polttoaineen induktori katolla 120 tuumaa | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Päällystetty sinkitty teräsKatto€2,899.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND RT1500 Inducer Rooftop 12 tuumaa 120 V
€2,983.86 / yksikkö