Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND PS1505 Kytkinpuhaltimen todistaminen | AD6WJM 4C725

TJERNLUND PS1505-kytkintuulettimen testaus

Varastossa
Tuote: AD6WJM Malli: PS1505Ristiviite: 4C725

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman tunnistuskytkin
Sähköinen luokitus125 VA 24 VAC, 300 VA Jopa 277 VAC, 15 A ei-induktiivinen - 277 V AC
ToimintoSuunniteltu seuraamaan tuulettimen kotelon painetta
TyyppiSavukaasujen poisto todistaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TJERNLUND PS1503 Kytkinkanavan paine | AE3CKH 5C968 PS1503Kanavapainekytkin€81.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND PS1505-kytkintuulettimen testaus
€148.42 / yksikkö