Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND PS1503 Kytkinkanavan paine | AE3CKH 5C968

TJERNLUND PS1503 Kytkin kanavapaine

Varastossa
Tuote: AE3CKH Malli: PS1503Ristiviite: 5C968

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman tunnistuskytkin
Halkaisija1.45 "
Tasauspyörästö (sis. WC)+ / - 0.02
Sähköinen luokitus24 ja 277 VAC, 15 Amp
Korkeus3 1 / 16 "
AsennuspaikkaPystysuoralla kalvolla
Käyttölämpötila alue-40-190 F
Paineen asetusalue.05 tuumaa WC
Näyte linjaliitinpiikkilanka
Kytkimen tyyppiSPST
TyyppiKanavapainekytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.61
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TJERNLUND PS1505 Kytkinpuhaltimen todistaminen | AD6WJM 4C725 PS1505Savukaasujen poisto todistaa€148.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND PS1503 Kytkin kanavapaine
€81.98 / yksikkö