TJERNLUND PAI-6 palamisilmanottojärjestelmä 680 CFM | AA6TBE 14U185

TJERNLUND PAI-6 palamisilman imujärjestelmä 680 CFM

Varastossa
Tuote: AA6TBE Malli: PAI-6Ristiviite: 14U185

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,319.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalamisen ilmanottojärjestelmä
Ampeeria5.8
BtuH-tulo1,300,000
CFM680
Korkeus15.25 "
Tulo- ja ulostulon halkaisija.10 "
Pituus12.5 "
Jännite120
Leveys13.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFMKorkeusPituusLeveysHinta
TJERNLUND PAI-4 palamisilmanottojärjestelmä 250 CFM | AA6TBD 14U183 PAI-41.512509.5 "19.5 "11.75 "€1,986.05
TJERNLUND PAI-7 palamisilmanottojärjestelmä 1170 CFM | AA6TBF 14U186 PAI-712.6117017.88 "15.25 "17.25 "€4,810.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND PAI-6 palamisilman imujärjestelmä 680 CFM
€3,319.79 / yksikkö