TJERNLUND PAI-4 palamisilmanottojärjestelmä 250 CFM | AA6TBD 14U183

TJERNLUND PAI-4 palamisilman imujärjestelmä 250 CFM

Varastossa
Tuote: AA6TBD Malli: PAI-4Ristiviite: 14U183

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,986.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalamisen ilmanottojärjestelmä
Ampeeria1.51
BtuH-tulo450,000
CFM250
Korkeus9.5 "
Tulo- ja ulostulon halkaisija.8"
Pituus19.5 "
Jännite120
Leveys11.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFMKorkeusPituusLeveysHinta
TJERNLUND PAI-6 palamisilmanottojärjestelmä 680 CFM | AA6TBE 14U185 PAI-65.868015.25 "12.5 "13.625 "€3,319.79
TJERNLUND PAI-7 palamisilmanottojärjestelmä 1170 CFM | AA6TBF 14U186 PAI-712.6117017.88 "15.25 "17.25 "€4,810.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND PAI-4 palamisilman imujärjestelmä 250 CFM
€1,986.05 / yksikkö