TJERNLUND PAI-7 palamisilmanottojärjestelmä 1170 CFM | AA6TBF 14U186

TJERNLUND PAI-7 palamisilman imujärjestelmä 1170 CFM

Varastossa
Tuote: AA6TBF Malli: PAI-7Ristiviite: 14U186

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,810.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalamisen ilmanottojärjestelmä
Ampeeria12.6
BtuH-tulo2,100,000
CFM1170
Korkeus17.88 "
Tulo- ja ulostulon halkaisija.12 "
Pituus15.25 "
Jännite120
Leveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFMKorkeusPituusLeveysHinta
TJERNLUND PAI-4 palamisilmanottojärjestelmä 250 CFM | AA6TBD 14U183 PAI-41.512509.5 "19.5 "11.75 "€1,986.05
TJERNLUND PAI-6 palamisilmanottojärjestelmä 680 CFM | AA6TBE 14U185 PAI-65.868015.25 "12.5 "13.625 "€3,319.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND PAI-7 palamisilman imujärjestelmä 1170 CFM
€4,810.26 / yksikkö