TJERNLUND HS4: n aiheuttama vetopuhaltimen korkea lämpötila 8 tuumaa | AA6TAZ 14U178

TJERNLUND HS4-indusoitu vetopuhallin, korkea lämpötila 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6TAZ Malli: HS4Ristiviite: 14U178

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,939.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndusoitu vetopuhallin
Ampeeria5.8
Syvyys13 "
Korkeus14.75 "
HP1/3
Tulo- ja ulostulon halkaisija.8 sisään.
MateriaaliAlumiininen teräspuhallin
TyyppiKorkea lämpötila
Jännite115
Watts700
Leveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.11
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusputki Dia. (Sisään) (8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusHPMateriaaliWattsLeveysHinta
TJERNLUND HS5 Indusoitu vetopuhallin, korkea lämpötila 10 tuumaa | AA6TBA 14U179 HS512.516-1 / 4 "18 "1Alumiininen teräspuhallin150016.5 "€2,841.13
TJERNLUND HSJ puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZB 4KA72 HSJ1.267"7.875 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä9510.25 "€557.26
TJERNLUND HS1 puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZC 4KA73 HS11.267"7.875 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä9511 "€573.05
TJERNLUND HS2 -puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZD 4KA74 HS21.518-1 / 2 "9.25 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä22411.5 "€812.73
TJERNLUND HS3 -puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZE 4KA75 HS32.6012 "12.5 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä28613 "€1,538.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND HS4-indusoitu vetopuhallin, korkea lämpötila 8 tuumaa
€1,939.69 / yksikkö