TJERNLUND HS3 -puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZE 4KA75

TJERNLUND HS3-puhaltimen aiheuttama veto

Varastossa
Tuote: AD8FZE Malli: HS3Ristiviite: 4KA75

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,538.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndusoitu vetopuhallin
Ampeeria2.60
Syvyys12 "
Korkeus12.5 "
Tulo- ja ulostulon halkaisija.8 sisään.
MateriaaliAlumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä
HuomautuksiaNäytä luettelosivu valintaperusteita varten
TyyppiKorkea lämpötila
Jännite115
Watts286
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.16
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusputki Dia. (Tuumaa) (8 tai 10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusHPMateriaaliWattsLeveysHinta
TJERNLUND HS4: n aiheuttama vetopuhaltimen korkea lämpötila 8 tuumaa | AA6TAZ 14U178 HS45.813 "14.75 "1/3Alumiininen teräspuhallin70015.25 "€1,939.69
TJERNLUND HS5 Indusoitu vetopuhallin, korkea lämpötila 10 tuumaa | AA6TBA 14U179 HS512.516-1 / 4 "18 "1Alumiininen teräspuhallin150016.5 "€2,841.13
TJERNLUND HSJ puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZB 4KA72 HSJ1.267"7.875 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä9510.25 "€557.26
TJERNLUND HS1 puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZC 4KA73 HS11.267"7.875 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä9511 "€573.05
TJERNLUND HS2 -puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZD 4KA74 HS21.518-1 / 2 "9.25 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä22411.5 "€812.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND HS3-puhaltimen aiheuttama veto
€1,538.20 / yksikkö