TJERNLUND HS5 Indusoitu vetopuhallin, korkea lämpötila 10 tuumaa | AA6TBA 14U179

TJERNLUND HS5-indusoitu vetopuhallin, korkea lämpötila 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6TBA Malli: HS5Ristiviite: 14U179

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,841.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIndusoitu vetopuhallin
Ampeeria12.5
Syvyys16-1 / 4 "
Korkeus18 "
HP1
Tulo- ja ulostulon halkaisija.10 sisään.
MateriaaliAlumiininen teräspuhallin
TyyppiKorkea lämpötila
Jännite115
Watts1500
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.48
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tuuletusputki Dia. (Sisään) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaSyvyysKorkeusHPMateriaaliWattsLeveysHinta
TJERNLUND HS4: n aiheuttama vetopuhaltimen korkea lämpötila 8 tuumaa | AA6TAZ 14U178 HS45.813 "14.75 "1/3Alumiininen teräspuhallin70015.25 "€1,939.69
TJERNLUND HSJ puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZB 4KA72 HSJ1.267"7.875 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä9510.25 "€557.26
TJERNLUND HS1 puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZC 4KA73 HS11.267"7.875 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä9511 "€573.05
TJERNLUND HS2 -puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZD 4KA74 HS21.518-1 / 2 "9.25 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä22411.5 "€812.73
TJERNLUND HS3 -puhaltimen aiheuttama syväys AD8FZE 4KA75 HS32.6012 "12.5 "-Alumiinirunkoinen kotelo ja puhallinpyörä28613 "€1,538.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND HS5-indusoitu vetopuhallin, korkea lämpötila 10 tuumaa
€2,841.13 / yksikkö