Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN TOOL 694-2308623 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.023 tuumaa | AH6EQR 35YL11

TITAN TOOL 694-2308623 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen kärjen koko 0.023 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6EQR Malli: 694-2308623Ristiviite: 35YL11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriKeltainen
Max. Työpaine5000 psi
Kuvion koko4 "- 6"
Vihjeiden koko0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
TITAN TOOL 694-2108621 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.021 tuumaa | AH6EQT 35YL12 694-21086210.021 "-
Tarjouspyyntö
TITAN TOOL 697-417 ilmaton ruiskupistoolin kärki, 0.017 tuuman kärjen koko, 4 tuuman kuviokoko, 7/8 tuuman kierrekoko | CN2QRC 694-1708517 / 35YL14 697-417-€64.47
TITAN TOOL 697-419 ilmaton ruiskupistoolin kärki, 0.019 tuuman kärjen koko, 4 tuuman kuviokoko, 7/8 tuuman kierrekoko | CN2QRD 694-1908519 / 35YL13 697-419-€64.47
TITAN TOOL 697-421 Linestriping ilmaton ruiskupistoolin kärki, 0.021 tuuman kärjen koko, 7/8 tuuman kierrekoko | CN2QRE 694-2108621 / 35YL12 697-421-€64.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 694-2308623 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen kärjen koko 0.023 tuumaa
€44.55 / yksikkö