TITAN TOOL 694-2108621 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.021 tuumaa | AH6EQT 35YL12

TITAN TOOL 694-2108621 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen kärjen koko 0.021 tuumaa

Tuote: AH6EQT Malli: 694-2108621Ristiviite: 35YL12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriKeltainen
Max. Työpaine5000 psi
Kuvion koko4 "- 6"
Vihjeiden koko0.021 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0726
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
TITAN TOOL 694-2308623 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.023 tuumaa | AH6EQR 35YL11 694-23086230.023 "€44.55
TITAN TOOL 697-417 ilmaton ruiskupistoolin kärki, 0.017 tuuman kärjen koko, 4 tuuman kuviokoko, 7/8 tuuman kierrekoko | CN2QRC 694-1708517 / 35YL14 697-417-€64.47
TITAN TOOL 697-419 ilmaton ruiskupistoolin kärki, 0.019 tuuman kärjen koko, 4 tuuman kuviokoko, 7/8 tuuman kierrekoko | CN2QRD 694-1908519 / 35YL13 697-419-€64.47
TITAN TOOL 697-421 Linestriping ilmaton ruiskupistoolin kärki, 0.021 tuuman kärjen koko, 7/8 tuuman kierrekoko | CN2QRE 694-2108621 / 35YL12 697-421-€64.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 694-2108621 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen kärjen koko 0.021 tuumaa