TITAN TOOL 694-1708517 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.017 tuumaa | AH6EQV 35YL14

TITAN TOOL 694-1708517 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen kärjen koko 0.017 tuumaa

Tuote: AH6EQV Malli: 694-1708517Ristiviite: 35YL14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriKeltainen
Max. Työpaine5000 psi
Kuvion koko4 "- 6"
Vihjeiden koko0.017 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuvion kokoHinta
TITAN TOOL 0516706 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.017 | AC2ZCA 2PCV4 0516706punainen8 - 10 "€40.45
TITAN TOOL 0516704 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.017 | AC2ZCC 2PCV6 0516704punainen10 - 12 "€40.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 694-1708517 Ilmattoman ruiskupistoolin kärjen kärjen koko 0.017 tuumaa