TITAN TOOL 0290009HG -ilmajohtosarja, polttoaine, 4.5 hv | CD3TAQ 54TV15

TITAN TOOL 0290009HG Airless Line Striper, polttoaine, 4.5 hv

Tuote: CD3TAQ Malli: 0290009HGRistiviite: 54TV15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton linja-aukko
Rungon materiaaliMetalli
Kattavuus0.92 gpm
Moottorin tilavuus126cc
Virtausnopeus0.92 gpm
Tuetut aseet2
Omistaa5 gal.
HP4.5
Max. Letkun pituus50 ft.
Max. Paine3300 PSI
Max. Kärjen koko0.034 "/ 0.024"
Nettopaino251 lb
Kokonaiskorkeus46 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys63 "
Virtalähdepolttoaine
Leveys2 - 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKokonaispituusHinta
TITAN TOOL 0290005 Rullasarja LX-40-ruiskupistoolilla, 46 tuuman pituus | AH6EQX 35YL16 02900055 gal. materiaalia46 "€5,345.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0290009HG Airless Line Striper, polttoaine, 4.5 hv