TITAN TOOL 0290005 Rullasarja LX-40-ruiskupistoolilla, 46 tuuman pituus | AH6EQX 35YL16

TITAN TOOL 0290005 Rullasarja LX-40-ruiskupistoolilla, pituus 46 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6EQX Malli: 0290005Ristiviite: 35YL16

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,345.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton linja-aukko
Omistaa5 gal. materiaalia
Kokonaispituus46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.4528
Laivan korkeus (cm)66.8
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)68.58
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKokonaispituusHinta
TITAN TOOL 0290009HG -ilmajohtosarja, polttoaine, 4.5 hv | CD3TAQ 54TV15 0290009HG5 gal.30 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN TOOL 0290005 Rullasarja LX-40-ruiskupistoolilla, pituus 46 tuumaa
€5,345.66 / yksikkö