Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TITAN PRO TRCF7.5 moottorikäyttöinen kondensaattori 7.5 Mfd 2-7 / 8 tuuman korkeus | AC4KZV 30D627

TITAN PRO TRCF7.5 moottorin käyntikondensaattori 7.5 Mfd 2-7/8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AC4KZV Malli: TRCF7.5Ristiviite: 30D627

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen kondensaattori
Kotelon korkeus2-3 / 8 "
Kotelon materiaaliAlumiini
PeiteaineTeräs
Halkaisija1.75 "
EIA UL -tukikohtaP
Hz50/60
Microfarad-luokitus7.5
Kokonaissyvyys1.75 "
Kokonaiskorkeus2.875 "
kokonaisleveys1.75 "
ShapePyöreä
Temp. alue-40 astetta 70 astetta C.
Päätteen tyyppi1/4 "uros
Jännite370-440V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8532100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaeräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysShapeHinta
TITAN PRO TOCF10 moottorikondensaattori 10 Mfd 3-3 / 16 tuuman korkeus | AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "3.187 "2"Soikea€7.09
TITAN PRO TOCF12.5 Moottorikäyttöinen kondensaattori soikea 3-9 / 16 tuuman korkeus | AC4KXM 30D573 TOCF12.51.25 "Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "3 9 / 16 "2"Soikea€7.85
TITAN PRO TOCF15 moottorikondensaattori 15 Mfd 3-9 / 16 tuuman korkeus | AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "3 9 / 16 "2"Soikea€8.39
TITAN PRO TOCF17.5 Moottorikäyttöinen kondensaattori 17.5 Mfd 4-3 / 8 tuuman korkeus | AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "4.375 "2"Soikea€8.90
TITAN PRO TOCF2 moottorikäyttöinen kondensaattori 2 Mfd 2-3 / 4 tuuman korkeus | AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2.75 "2"Soikea€4.79
TITAN PRO TOCF2.5 moottorikäyttöinen kondensaattori 2.5 Mfd 2-3 / 4 tuuman korkeus | AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "Moottorikäyttöinen kondensaattori1.25 "2.75 "2"Soikea€6.73
TITAN PRO TOCF20 moottorikondensaattori 20 Mfd 3-3 / 16 tuuman korkeus | AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "Moottorikäyttöinen kondensaattori1.75 "3.187 "2.75 "Soikea€9.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN PRO TRCF7.5 moottorin käyntikondensaattori 7.5 Mfd 2-7/8 tuuman korkeus
€5.70 / yksikkö