TITAN FASTENERS WWG16SSNYLGR kuusiokolomutteri, 16 kokoa, ruostumaton teräs, 1090 kpl | AD7LDK 4FAC4

TITAN FASTENERS WWG16SSNYLGR kuusiokolomutterivalikoima, 16 kokoa, ruostumaton teräs, 1090 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD7LDK Malli: WWG16SSNYLGRRistiviite: 4FAC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,170.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-lukkomutterivalikoima
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä1090
Kokojen lukumäärä16
TyyppiNylon-insertti, UNC ja UNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.97
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN FASTENERS WWG16SSNYLGR kuusiokolomutterivalikoima, 16 kokoa, ruostumaton teräs, 1090 kappaletta
€1,170.29 / yksikkö