TITAN FASTENERS AEU06040GR8C kuusiokoloruuvi, luokka 5, 3/8-16 kierrekoko, 1-1/4 tuuman pituus, 800 pk | AE2MRA 4YJN8

TITAN FASTENERS AEU06040GR8C kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 3/8-16, pituus 1-1/4 tuumaa, 800 pk

Varastossa
Tuote: AE2MRA Malli: AEU06040GR8CRistiviite: 4YJN8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla1.25 "
MateriaaliTeräs
Todistuskuorma85,000 psi
Rockwellin kovuusC25 - C34
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 8-16
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3093
Laivan korkeus (cm)15.56
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.62
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TITAN FASTENERS AEU06040GR8C kuusiokantaruuvi, luokka 5, kierrekoko 3/8-16, pituus 1-1/4 tuumaa, 800 pk
€245.63 /pakkaus