Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01306 Tankokupari 110 7/8 Halkaisija x 1 jalkaa Pituus | AB8WZY 2ABB1

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01306 Tanko Kupari 110 7/8 Halkaisija x 1 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB8WZY Malli: CURD01306Ristiviite: 2ABB1
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
€76.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi110
Halkaisija7 / 8 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.005 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.05
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7407295000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01306 Tankokupari 110 7/8 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB8WRP 2AAF4 CURD013067 / 8 "3 ft.+/- 1.000 "€198.75
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00809 Tankokupari 110 1 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB8WRQ 2AAF5 CURD008091"3 ft.+/- 1.000 "€247.03
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01306 Tankokupari 110 7/8 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus | AB8XAC 2ABB5 CURD013067 / 8 "6 ft.+/- 3.000 "€360.22
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00809 Tankokupari 110 1 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus | AB8XAD 2ABB6 CURD008091"6 ft.+/- 3.000 "€470.36
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00809 Tankokupari 110 1 Halkaisija x 1 jalkaa Pituus | AB9BEG 2AUD1 CURD008091"1 ft.+/- 0.250 "€97.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD01306 Tanko Kupari 110 7/8 Halkaisija x 1 jalkaa pituus
€76.76 / yksikkö