THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00809 Tankokupari 110 1 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus | AB8XAD 2ABB6

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00809 Tanko Kupari 110 1 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus

Tuote: AB8XAD Malli: CURD00809Ristiviite: 2ABB6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€470.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
Alloy tyyppi110
Halkaisija1"
Halkaisija Toleranssi+/- 0.005 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRb
Pituus6 ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliKupari
LuonneKova
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB66
Tyypillinen vetolujuus48,000 PSI
Tyypillinen tuotto44,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.19
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7407295000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiHinta
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01306 Tankokupari 110 7/8 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB8WRP 2AAF4 CURD013067 / 8 "3 ft.+/- 1.000 "€198.75
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00809 Tankokupari 110 1 Halkaisija x 3 jalkaa Pituus | AB8WRQ 2AAF5 CURD008091"3 ft.+/- 1.000 "€247.03
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01306 Tankokupari 110 7/8 Halkaisija x 1 jalkaa Pituus | AB8WZY 2ABB1 CURD013067 / 8 "1 ft.+/- 0.250 "€76.76
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD01306 Tankokupari 110 7/8 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus | AB8XAC 2ABB5 CURD013067 / 8 "6 ft.+/- 3.000 "€360.22
Tarjouspyyntö
THYSSENKRUPP-MATERIAALIT CURD00809 Tankokupari 110 1 Halkaisija x 1 jalkaa Pituus | AB9BEG 2AUD1 CURD008091"1 ft.+/- 0.250 "€97.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CURD00809 Tanko Kupari 110 1 Halkaisija x 6 jalkaa Pituus
€470.36 / yksikkö