THOMSON D12-05B5-08

Tuote: AP2VZT Malli: D12-05B5-08
€1,487.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Tuotteen yksityiskohdat:

Thomson D12-05B5-08 lineaaritoimilaitetta käytetään merenkulun, liikkuvan off-highway-, terveys- ja kuntoilu-, ilmanvaihto- ja maataloussovelluksissa kuorman laskemiseen, työntämiseen, vetämiseen, nostamiseen, sijoittamiseen tai pyörittämiseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä lineaarisessa toimilaitteessa on moottori, jossa on lämpökytkin ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Siinä on vankka, luotettava ja vahva rakenne, joka kestää äärimmäisiä käyttöolosuhteita.
  • Tämä Electrak 10 -sarjan yksikkö on varustettu pitojarrulla, joka estää käyttöjärjestelmää liikkumasta sen saavuttaessa lähellä pysäytysasennon.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu jatkoputki, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tässä toimilaitteessa on kuularuuvikäyttöjärjestelmä, joka estää vaurioita käytön aikana.
  • Se on integroitu ylikuormituskytkimellä, joka suojaa iskun keski- ja loppuvaiheelta.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • IP66
  • RoHS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Thomson D12-05B5-08 lineaaritoimilaitteen käyttölämpötila-alue?

V. Tätä toimilaitetta voidaan käyttää lämpötiloissa -15 - 150 astetta F.

K. Mikä on tämän Thomson D12-05B5-08 toimilaitteen nimellisjännite?

A.12VDC

K. Miten Thomson D12-05B5-08 toimilaite asennetaan?

A.

  • Thomson D12-05B5-08 toimilaitteen päät ovat estetty pyörimästä ja ne on asennettu rinnakkaisilla tapeilla tukemaan tasaisesti molempia päitä.
  • Tätä toimilaitetta ei ole asennettu suojaputkesta (ulompi).

K. Mikä on tämän toimilaitteen suurin kulkunopeus?

A. 1.4 tuumaa/sekunti täydellä kuormalla.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON D12-05B5-08
€1,487.89 / yksikkö