Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON A162536 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 1 tuuma, suljettu, ei itsesuuntautuva | AE2NVD 4YRL8

THOMSON A162536 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, terästä, 1 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva

Varastossa
Tuote: AE2NVD Malli: A162536Ristiviite: 4YRL8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakerilaakeri
Urien välissä1.759 mm
Pora Dia.1"
Sisällä Dia. Toleranssi-0.0005
Pituus2.25 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.563 "
TiivistäEi
ItsesuuntausEi
Akselin dia.1"
Staattinen kantavuus350 paunaa
Temp. alue600 F
TyyppiSuljettu
Kestää lämpötilaa.600 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8482105012
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Thomson A162536 tarkkuusteräksistä kuulalaakereita käytetään pyörissä, moottoreissa, autoissa ja rotaattoreissa kitkan vähentämiseksi lineaarisessa liikkeessä. Tämä kuulalaakeri on ihanteellinen luokan S akselille ja voi vaimentaa iskuja, kulumista, energiankulutusta ja melua.

Ominaisuudet:

  • Tässä kuulalaakerissa on RoundRail-rakenne, joka vähentää asennuskustannuksia ja -aikaa.
  • Se tarjoaa kiihtyvyyden jopa 450 jalkaa sekunnissa ja vakaan tilan ajonopeudet jopa 10 jalkaa sekunnissa ilman vähennyskertoimia.
  • Tämä kuulalaakeri voi korvata korkeakitkaiset liukulaakerit ja suojata laitetta lialta.
  • Se lisää merkittävästi koneen tuottavuutta ja tehokkuutta, kun sitä käytetään korvaamaan suurikitkaisia ​​liukulaakereita.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kuulalaakerin staattinen kantavuus?

A. 350 lb

K. Voiko tämä kuulalaakeri kohdistaa itsensä?

V. Tämä Thomsonin teräskuulaholkkilaakeri voi kohdistaa itsensä jopa 3 astetta kaikkiin suuntiin, kun se asennetaan Thomsonin tyynylohkoon.

K. Mikä on Thomson A162536 kuulalaakerin suurin käyttölämpötila?

A. 600 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSlot WidthPora Dia.Sisällä Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusTemp. alueTyyppiKestää lämpötilaa.PituusHinta
THOMSON A4812 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.25 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/-. 001-0-500 FSuljettu-0.75 "€67.75
THOMSON A101824 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.625 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/-. 001-0-500 FSuljettu-1.5 "€86.51
THOMSON A243848 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 1.5 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/-. 001-0-500 FSuljettu-3"€303.94
THOMSON A81420 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.5 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 paunaa185 FSuljettu400 astetta F.1.25 "€80.97
THOMSON A122026 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.75 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 paunaa600 FSuljettu600 astetta F.1.625 "€86.18
THOMSON A101824SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.625 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AF9HVJ 2LET7 A101824SS-0.625 "+/-. 001-0-600 FSuljettu-1.5 "€184.93
THOMSON A324864 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 2 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/-. 001-0-500 FSuljettu-4"€534.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON A162536 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, terästä, 1 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva
€159.95 / yksikkö