Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON A101824SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.625 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AF9HVJ 2LET7

THOMSON A101824SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.625 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva

Varastossa
Tuote: AF9HVJ Malli: A101824SSRistiviite: 2LET7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakerilaakeri
Nopeutettu nopeus450 jalkaa sekunnissa
Urien välissä1.108 "
Pora Dia.0.625 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/-. 001
Pituus1.5 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.125 "
Vaadittu kotelon reikä Dia. (Sisään.)1.125
Tasainen nopeus10 jalkaa sekunnissa
Temp. alue0-600 F
TyyppiSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8482105012

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSlot WidthPora Dia.Sisällä Dia. ToleranssiStaattinen kantavuusTemp. alueTyyppiKestää lämpötilaa.PituusHinta
THOMSON A4812 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.25 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AC2NBJ 2LET8 A4812-0.25 "+/-. 001-0-500 FSuljettu-0.75 "€67.75
THOMSON A101824 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.625 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AC2NBK 2LEU2 A101824-0.625 "+/-. 001-0-500 FSuljettu-1.5 "€86.51
THOMSON A243848 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 1.5 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AC2NBL 2LEU4 A243848-1.5 "+/-. 001-0-500 FSuljettu-3"€303.94
THOMSON A81420 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.5 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AE2NVB 4YRL6 A81420-0.5 "-0.000585 paunaa185 FSuljettu400 astetta F.1.25 "€80.97
THOMSON A122026 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.75 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AE2NVC 4YRL7 A122026-0.75 "-0.0005200 paunaa600 FSuljettu600 astetta F.1.625 "€86.18
THOMSON A162536 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 1 tuuma, suljettu, ei itsesuuntautuva | AE2NVD 4YRL8 A162536-1"-0.0005350 paunaa600 FSuljettu600 astetta F.2.25 "€159.95
THOMSON A324864 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 2 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva | AF9HVK 2LEU6 A324864-2"+/-. 001-0-500 FSuljettu-4"€534.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON A101824SS Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, teräs, 0.625 tuumaa, suljettu, ei itsesuuntautuva
€184.93 / yksikkö