Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMAS & BETTS 9M500C -sidossarja vakiovalikoima PK500 | AJ2KNR 9AUK1

THOMAS & BETTS 9M500C Johdinsidesarja Vakio valikoima PK500

Varastossa
Tuote: AJ2KNR Malli: 9M500CRistiviite: 9AUK1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosidossarja
VäriValikoidut värit
MalliStandardi
Sisällä ulkonasisä-
Pituus4.0 "ja 7.0"
MateriaaliNailon 6/6
Temp. alue-40 - 185 astetta F
TyökalukoodiA / B
UL-tyyppiEi ilmoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kappalemäärä: 500
    • Lukitustyyli: Muovitassu
    • Alamerkki: Ty-rap (r)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyökalukoodiHinta
THOMAS & BETTS 81900 Johtosidepaketti vakiovalikoima PK100 | AH9JZW 3KLL2 819008"A€22.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMAS & BETTS 9M500C Johdinsidesarja Vakio valikoima PK500
€44.11 / yksikkö