THERN M452 -vinssin kannatinpyörä ilman jarrua 4000 lb. | AC8TKX 3DNZ6

THERN M452 Käsivinssi Spur Gear Ei jarrua 4000 Lb.

Varastossa
Tuote: AC8TKX Malli: M452Ristiviite: 3DNZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,086.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
1. kerroksen kantavuus4000 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli300 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli200 ft.
Kehyksen väripunainen
Kehyksen viimeistelyKorroosionkestävä maali
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto19.54:1
Vaihteen tyyppiKannusta vaihdetta
kahvan pituus18.63 "
Kokonaiskorkeus24.5 "
Kokonaispituus15.25 "
kokonaisleveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Thern M452 kantopyörästön käsivinssiä käytetään vetoajoneuvoissa sekä rakennus-, merenkulku- ja valmistusteollisuudessa raskaan kaluston siirtämiseen ja nostamiseen.

Ominaisuudet:

  • Thern M452:ssa on maalipinta ja kolmiarvoinen sinkkipinnoite, jotka estävät korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tässä käsivinssissä on teräksiset vaihteistosuojukset vaihteiston suojaamiseksi ja vammojen estämiseksi.
  • Siinä on jousikuormitetut räikkäät vaihteiston oikeaa kytkemistä varten.
  • Tämä käsivinssi on varustettu pronssisilla ja radiaalisilla kuulalaakereilla sujuvan toiminnan takaamiseksi ja koneella leikatuilla hammaspyörillä tarkan ja kestävän palvelun takaamiseksi.
  • Tässä käsivinssissä on raskas rumpu, jossa on suuri puolan halkaisija, mikä minimoi vaijerin kulumisen ja pidentää näin vaijerin käyttöikää.
  • Siinä on lisäksi kaksinkertainen alennusvaihdemekanismi, joka takaa erinomaisen kuormanhallinnan.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Thern M452 -käsivinssi?

A.

  • Aseta kahva kahvan kantaan ja säädä kahvan pituus toimintoa vastaavaksi.
  • Kiristä säätöruuvi kiinnittääksesi sen.
  • Aseta sokka kahvan päähän ja taivuta käsivarsia taaksepäin niiden kiinnittämiseksi.

K. Mihin tämä Thern M452 -käsivinssi on asennettu?

V. Tämä käsivinssi voidaan asentaa seiniin, lattiaan tai kattoon vaatimusten mukaisesti.

K. Mikä on tämän käsivinssin ensimmäisen kerroksen kantavuus?

A. 4000 lb

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKehyksen väriKehyksen viimeistelykokonaisleveysKehysmateriaaliVaihteistoVaihteen tyyppikahvan pituusHinta
THERN M4022 Vinssin kannettava hammaspyörä jarrulla 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "VärikkäitäSinkitty9"Teräs2.85:1Kannusta vaihdetta8.5 "€624.08
THERN M4022PB käsipyörävinssi, jarrulla 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "VärikkäitäSinkitty12.125 "Teräs2.85:1Kannusta vaihdetta11 "€808.46
THERN M4042PBSS -vinssin kannatinpyörä jarrulla 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "LuonnollinenSähkökiillotettu13 25 / 32 "Ruostumaton teräs3.83:1Kannusta vaihdetta11 "€1,908.99
THERN M4312 -vinssi Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "VärikkäitäSinkitty12 11 / 16 "Teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€1,131.65
THERN M4312PB käsipyörävinssi, jarrulla 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "VärikkäitäSinkitty14.5 "Teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€1,348.59
THERN M4312PBSS käsipyörävinssi, jarru 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "LuonnollinenSähkökiillotettu14.5 "Ruostumaton teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€2,366.99
THERN 4622PB käsipyörävinssi, jarrulla 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "punainenEmali11 13 / 16 "Teräs15:1Matovaihde8.5 "€1,160.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERN M452 Käsivinssi Spur Gear Ei jarrua 4000 Lb.
€3,086.45 / yksikkö