THERN

Thern-tuotevalikoimaan kuuluvat manuaaliset ja sähköiset vinssit sekä taavettinosturit kiinteissä ja kannettavissa malleissa. Sitten sähkövinssit saavat voimansa moottorilla, jonka teho on jopa 1.33 hv, ja niissä on kierukkavaihteet nosto-, veto- tai paikoitussovelluksiin, jotka vaativat turvallisen kuormanhallinnan, suuren linjanopeuden ja tarkan paikantamisen. Thern käsivinssit käytetään jopa 10000 XNUMX lb painavien raskaiden esineiden manuaaliseen paikantamiseen nostamalla tai laskemalla niitä, ja niitä on saatavana kierukka- ja kannenvaihdeversioina. Thern-vinssejä on saatavana laajalla valikoimalla viimeistelyjä, kuten sinkitystä, sähkökiillotusta ja emalointia, erilaisilla kokonaismitoilla ja välityssuhteilla.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

THERN Sähkövinssit

SähkövinssitMoottorikäyttöiset vinssit, jotka pystyvät nostamaan, vetämään ja sijoittamaan enintään 100000 lb: n kuormia. Mukana mato-vaihde ja niitä käytetään sovelluksissa, jotka edellyttävät tarkkaa paikannusta(49 tuotetta)

THERN manuaaliset vinssit

Manuaaliset vinssitKäytetään painavien esineiden nostamiseen, laskemiseen ja sijoittamiseen manuaalisesti, ja niitä on saatavana kuluneina vaihteistovaihtoehtoina ja sinkittyinä, sähkösinkittyinä ja emaloituina.(29 tuotetta)

THERN puominosturit

Puominosturit(150 tuotetta)

THERN vinssin kaapelit

Vinssikaapelit(81 tuotetta)

THERN ilmavinssit

Ilmavinssit(39 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Tuotteiden mallinumerot ylittävät yleensä yksittäiset viittaukset vastaaviin Fervi, Dayton & Warn MPN-numeroihin (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit vinssejä ja lisävarusteita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Thern-tuotteet ovat yleensä pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tietoja Thernistä

Thern-tuotevalikoimaan kuuluvat manuaaliset ja sähköiset vinssit sekä taavettinosturit kiinteissä ja kannettavissa malleissa. Sitten sähkövinssit saavat voimansa moottorilla, jonka teho on jopa 1.33 hv, ja niissä on kierukkavaihteet nosto-, veto- tai paikoitussovelluksiin, jotka vaativat turvallisen kuormanhallinnan, suuren linjanopeuden ja tarkan paikantamisen. Thern käsivinssit käytetään jopa 10000 XNUMX lb painavien raskaiden esineiden manuaaliseen paikantamiseen nostamalla tai laskemalla niitä, ja niitä on saatavana kierukka- ja kannenvaihdeversioina. Thern-vinssejä on saatavana laajalla valikoimalla viimeistelyjä, kuten sinkitystä, sähkökiillotusta ja emalointia, erilaisilla kokonaismitoilla ja välityssuhteilla.

Tärkeimmät kauppanimet

Ensimmäinen perämies Davit Crane

Ensimmäinen perämies Davit Crane

Tämä Thernin kannettava taavetinosturi on helppokäyttöinen nosturi, joka sopii sovelluksiin, joissa ei tarvita säädettävää ulottuvuutta. Se on kevyt, taloudellinen ja helppo kuljettaa käsin tai koneella. Tämän taavetinnosturin kantavuus on jopa 850 lb ja se voi pyöriä täydet 360 astetta.

Ensign kannettavat Davit-nosturit

Ensign kannettavat Davit-nosturit

Thern Ensignin kannettavat taavetinosturit ovat ihanteellisia korkeampien kuormien nostamiseen ja pyörittämiseen jopa 360 astetta minimaalisella puomin säädöllä. Niiden pidempi masto- ja puomirakenne mahdollistaa ylimääräisen koukun korkeuden alla olevien turvaporttien, kiskojen ja muiden esteiden poistamiseen. Niissä on ergonominen muotoilu ja pikavalinta...

kytkentätoiminto ja puomin säätönuppi käytön helpottamiseksi.

Kilpailuetuja

Liberty-sarjan Capstan-vinssit

Liberty-sarjan Capstan-vinssit

Thern Liberty -sarjan vinsseissä on kääntyvä alusta, joka mahdollistaa turvallisen nostamisen, vetämisen ja kiristyksen missä tahansa kulmassa lisävarusteena saatavan vetokiinnikkeen avulla. Käyttäjien on vain asetettava kuorma-autonsa kerran ja käännettävä sitten vinssiä kuorman nostamiseksi/vetämiseksi ennen sen lukitsemista. Ne soveltuvat energiaan liittyviin sovelluksiin syrjäisissä paikoissa, kuten pylväsasennuksissa...

, tuuliturbiinien kunnossapito, johtojen kytkeminen ja solutornien pystyttäminen.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa nostimella ja vinssillä on?

Nostimet ovat vetolaitteita, jotka nostavat kuormia pystysuunnassa vaijerin tai ketjun avulla. Thern-vinssit puolestaan ​​voivat vetää kuormia sekä vaaka- että pystysuunnassa, kun ne asetetaan lattialle, seinälle tai ripustettuna. Nostimet tarvitsevat myös automaattisen jarrun pystynostosovelluksissa onnettomuuksien estämiseksi, kun taas vaakasuorassa vedossa käytettävät vinssit eivät vaadi jarrua.

Mitä eroa on sähkövinssien ja manuaalisten vinssien välillä?

Käsivinssit edellyttävät vinssin kahvan manuaalista kääntämistä käyttäjän toimesta. Sähkövinssit käyttävät sähkömoottoria kääntämään vaijerin sisältävää rumpua ja kelaamaan nostoköyttä.

Millainen käämitys tulee tehdä Thern-vinssien vaijeriköysiin?

Alikäämityksen valinta vaijerin ylikäämitykseen riippuu valitusta Thern-vinssistä tai tarkemmin vinssiin sisällytetystä jarrusta. Käsivinsseissä on useimmiten levyjarrut, jotka pitävät kuorman vain yhteen suuntaan. Vaijerin kelaaminen väärin voi saada vinssin toimimaan jarrua vasten. Tämä voi johtaa jarrujen rikkoutumiseen, mikä voi johtaa kuorman putoamiseen tai loukkaantumiseen.