THERN M4312PB käsipyörävinssi, jarrulla 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85

THERN M4312PB Käsivinssi jarrulla 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AB3WPR Malli: M4312PBRistiviite: 1VN85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,348.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
1. kerroksen kantavuus2000 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli59 ft.
Rummun kapasiteetti 3/16 tuumaa. Kaapeli110 ft.
Kehyksen väriVärikkäitä
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto14.7:1
Vaihteen tyyppiKannusta vaihdetta
kahvan pituus11 "
Kokonaiskorkeus15.187 "
Kokonaispituus10 "
kokonaisleveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.06
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jarru sisältyy (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKehyksen väriKehyksen viimeistelykokonaisleveysKehysmateriaaliVaihteistoVaihteen tyyppikahvan pituusHinta
THERN M4022 Vinssin kannettava hammaspyörä jarrulla 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "VärikkäitäSinkitty9"Teräs2.85:1Kannusta vaihdetta8.5 "€624.08
THERN M4022PB käsipyörävinssi, jarrulla 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "VärikkäitäSinkitty12.125 "Teräs2.85:1Kannusta vaihdetta11 "€808.46
THERN M4042PBSS -vinssin kannatinpyörä jarrulla 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "LuonnollinenSähkökiillotettu13 25 / 32 "Ruostumaton teräs3.83:1Kannusta vaihdetta11 "€1,908.99
THERN M4312 -vinssi Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "VärikkäitäSinkitty12 11 / 16 "Teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€1,131.65
THERN M4312PBSS käsipyörävinssi, jarru 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "LuonnollinenSähkökiillotettu14.5 "Ruostumaton teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€2,366.99
THERN 4622PB käsipyörävinssi, jarrulla 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "punainenEmali11 13 / 16 "Teräs15:1Matovaihde8.5 "€1,160.96
THERN 482B -vinssivaihteisto, jarrulla 4000 lb. | AC3QQZ 2VKH8 482B14 "punainenEmali21 "Teräs26:1Matovaihde18.375 "€4,619.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERN M4312PB Käsivinssi jarrulla 2000 Lb.
€1,348.59 / yksikkö