THERN 482B -vinssivaihteisto, jarrulla 4000 lb. | AC3QQZ 2VKH8

THERN 482B Käsivinssin kierukkavaihde jarrulla 4000 Lb.

Varastossa
Tuote: AC3QQZ Malli: 482BRistiviite: 2VKH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,619.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsivinssi
1. kerroksen kantavuus4000 lb
Rummun kapasiteetti 1/4 tuumaa. Kaapeli300 ft.
Rummun kapasiteetti 5/16 tuumaa. Kaapeli200 ft.
Kehyksen väripunainen
Kehyksen viimeistelyEmali
KehysmateriaaliTeräs
Vaihteisto26:1
Vaihteen tyyppiMatovaihde
kahvan pituus18.375 "
Kokonaiskorkeus29.187 "
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Thern 482B -käsivinssiä käytetään ratapihoilla sekä valmistus- ja meriteollisuudessa raskaiden kuormien laskemiseen ja nostamiseen pienellä vaivalla. Tässä käsivinssissä on useita konfiguraatioita tarkkaan paikannukseen.

Ominaisuudet:

  • Tässä käsivinssissä on teräksiset vaihteistosuojukset, jotka suojaavat vaihteita ja estävät käyttäjän väsymystä.
  • Siinä on automaattiset jarrut B-liitteillä positiivisen kuormituksen ohjaamiseksi ja jousikuormitteiset räikkäät positiivista kytkentää varten.
  • Tämä käsivinssi on varustettu säädettävillä kahvoilla kuorman siirtämiseen tarvittavan voiman muuttamiseksi.
  • Se tarjoaa maalipinnan sekä kolmiarvoisen sinkityksen, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Tässä kierukkavaihteisessa käsivinssissä on pikairrotusankkuri, jolla vaijeri kiinnitetään/irrotetaan välittömästi.
  • Siinä on lisäksi suljettu öljyhaude jatkuvaa voitelua varten.
  • Tässä Thern-vinssiyksikössä on pronssi- ja radiaalikuulalaakerit tehokkaan ja sujuvan toiminnan takaamiseksi.
  • Siinä on valettu alumiinivaihteisto kestävyyttä ja lämmönkestävyyttä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKehyksen väriKehyksen viimeistelykokonaisleveysKehysmateriaaliVaihteistoVaihteen tyyppikahvan pituusHinta
THERN M4022 Vinssin kannettava hammaspyörä jarrulla 1000 Lb. | AB3WPM 1VN81 M40227 5 / 16 "VärikkäitäSinkitty9"Teräs2.85:1Kannusta vaihdetta8.5 "€624.08
THERN M4022PB käsipyörävinssi, jarrulla 1000 Lb. | AB3WPN 1VN82 M4022PB7 5 / 16 "VärikkäitäSinkitty12.125 "Teräs2.85:1Kannusta vaihdetta11 "€808.46
THERN M4042PBSS -vinssin kannatinpyörä jarrulla 1000 Lb. | AB3WPP 1VN83 M4042PBSS8.25 "LuonnollinenSähkökiillotettu13 25 / 32 "Ruostumaton teräs3.83:1Kannusta vaihdetta11 "€1,908.99
THERN M4312 -vinssi Spur Gear 2000 Lb. | AB3WPQ 1VN84 M431210 "VärikkäitäSinkitty12 11 / 16 "Teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€1,131.65
THERN M4312PB käsipyörävinssi, jarrulla 2000 Lb. | AB3WPR 1VN85 M4312PB10 "VärikkäitäSinkitty14.5 "Teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€1,348.59
THERN M4312PBSS käsipyörävinssi, jarru 2000 Lb. | AB3WPT 1VN86 M4312PBSS10 "LuonnollinenSähkökiillotettu14.5 "Ruostumaton teräs14.7:1Kannusta vaihdetta11 "€2,366.99
THERN 4622PB käsipyörävinssi, jarrulla 1000 lb. | AC3QQX 2VKH6 4622PB7.5 "punainenEmali11 13 / 16 "Teräs15:1Matovaihde8.5 "€1,160.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERN 482B Käsivinssin kierukkavaihde jarrulla 4000 Lb.
€4,619.44 / yksikkö