Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CB30720407 Suojaliitin, 30A, 600V

Varastossa
Tuote: BC8RVQ Malli: CB30720407

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
VäriMusta
Väri / viimeistelyMusta
Nykyinen arvostelu30A
Kotelokestomuovi
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
Valmistaja SarjaCB3000
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaPystysuora
AsennustyyliReiän läpi
Asemien lukumäärä4 Asema
PakkausPääosa
Piki11.1mm
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
TyyppiLanka hallitukseen
Jännite600V
Jännitearvot600V
Wire Gauge22 AWG - 12 AWG
Lankamittari Max12AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CB3000-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHinta
BUSSMANN CB30120807CA-liitin, 100 kpl | BC8YLP CB30120807CA-€7.16
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CB35222007 Liitin, 100 kpl | BC9GVY CB35222007-€15.12
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CB30220209 Liitin, 100 kpl | BC9HVN CB30220209-€2.12
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CB30220207 suojaliitin | BC9JTV CB30220207-€1.45
BUSSMANN CB30220909 suojaliitinlohko | BC9LMF CB30220909-€9.58
BUSSMANN CB30220407 Liitin, 100 kpl | BC9WZG CB30220407-€2.92
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CB35221209 suojaliitinlohko | BC9XQM CB35221209-€13.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CB30720407 Suojaliitin, 30A, 600V
€3.26 / yksikkö