Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO GW307H Hydrometrin tiheys 0.5 | AG2UJY 32GA45

THERMCO GW307H Hydrometrin tiheys 0.5

Varastossa
Tuote: AG2UJY Malli: GW307HRistiviite: 32GA45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus330mm
alue950/1000
AsteikkoTiheys
Skaalaa jaot0.5
Temp. alue-20 astetta 65 astetta C.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025802000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueHinta
THERMCO GW303H -hydrometrin tiheys 0.5 | AG2UJU 32GA41 GW303H330mm750/800€57.30
THERMCO GW304H -hydrometrin tiheys 0.5 | AG2UJV 32GA42 GW304H330mm800/850€57.30
THERMCO GW305H Hydrometrin tiheys 0.5 | AG2UJW 32GA43 GW305H330mm850/900€57.30
THERMCO GW306H -hydrometrin tiheys 0.5 | AG2UJX 32GA44 GW306H330mm900/950€57.30
THERMCO GW308H -hydrometrin tiheys 0.5 | AG2UJZ 32GA46 GW308H330mm1000/1050€57.30
THERMCO GW309H -hydrometrin tiheys 0.5 | AG2UKA 32GA47 GW309H330mm1050/1100€57.30
THERMCO GW310H -hydrometrin tiheys 0.5 | AG2UKB 32GA48 GW310H387mm500/650€57.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO GW307H Hydrometrin tiheys 0.5
€57.30 / yksikkö