Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THERMCO GW2544DS Hydrometer Gravity / baume 0.002 / 0.2 | AG2UUL 32GD01

THERMCO GW2544DS Hydrometer Gravity/baume 0.002/0.2

Varastossa
Tuote: AG2UUL Malli: GW2544DSRistiviite: 32GD01

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähydrometri
Pituus300mm
alue1.800 / 2.000 ja 64 / 72
AsteikkoERITYINEN PITUUS JA BAUME
Skaalaa jaot0.002/0.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025802000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusalueSkaalaa jaotHinta
THERMCO GW2532DS Hydrometer Gravity / baume 0.001 / 0.2 | AG2UUD 32GC93 GW2532DS300mm0.700 / 0.810 ja 70 / 420.001/0.2€29.99
THERMCO GW2533DS Hydrometri Gravity/baume 0.001/0.2 | AG2UUE 32GC94 GW2533DS300mm0.800 / 0.910 ja 45 / 250.001/0.2€29.99
THERMCO GW2535DS Hydrometri Gravity/baume 0.005/0.5 | AG2UUF 32GC95 GW2535DS300mm0.650 / 1.000 ja 100 / 100.005/0.5€29.99
THERMCO GW2540DS Hydrometer Gravity / baume 0.002 / 0.2 | AG2UUG 32GC96 GW2540DS300mm1.000 / 1.220 ja 0 / 260.002/0.2€29.99
THERMCO GW2541DS Hydrometer Gravity / baume 0.002 / 0.2 | AG2UUH 32GC97 GW2541DS300mm1.200 / 1.420 ja 24 / 430.002/0.2€29.99
THERMCO GW2542DS Hydrometer Gravity / baume 0.002 / 0.2 | AG2UUJ 32GC98 GW2542DS300mm1.400 / 1.620 ja 42 / 550.002/0.2€29.99
THERMCO GW2543DS Hydrometer Gravity / baume 0.002 / 0.2 | AG2UUK 32GC99 GW2543DS300mm1.600 / 1.820 ja 54 / 650.002/0.2€29.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMCO GW2544DS Hydrometer Gravity/baume 0.002/0.2
€29.99 / yksikkö