Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTO 0563-5703 -jäähdytysjärjestelmän analysaattori | AB6ETL 21C649

TESTO 0563-5703 Jäähdytysjärjestelmän analysaattori

Varastossa
Tuote: AB6ETL Malli: 0563-5703Ristiviite: 21C649

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,365.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen jakotukkimittari
Mittarit High Side Red0 - 725 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen0 - 725 psi
Letkun pituusN / A
Letkujen määräN / A
Venttiilien lukumäärä4
TyyppiAC, kiinteä jäähdytys, lämpöpumput
Tyhjiöportin koko3/8 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.67
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)48.51
Laivan leveys (cm)42.16
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkujen määräHinta
TESTO 0560 0550 Digitaalinen jakotukkimittari 2 venttiiliä AH8ZJW 39DM73 0560 0550--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTO 0563-5703 Jäähdytysjärjestelmän analysaattori
€1,365.14 / yksikkö