TESTO 0560 0550 Digitaalinen jakotukkimittari 2 venttiiliä AH8ZJW 39DM73

TESTO 0560 0550 Digitaalinen jakotukkimittari 2 venttiiliä

Tuote: AH8ZJW Malli: 0560 0550Ristiviite: 39DM73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen jakotukkimittari
Mittarit High Side Red0 - 870 psi
Mittarit matalalla sivulla sininen0 - 870 psi
MateriaaliAlumiini, muovi
Letkujen määrä0
Venttiilien lukumäärä2
KäytäUseita kylmäaineita
Tyhjiöportin koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2519
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)18.29
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mittarin tarkkuus: +/- 0.5-1-2%

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkujen määräHinta
TESTO 0563-5703 -jäähdytysjärjestelmän analysaattori | AB6ETL 21C649 0563-5703N / A€1,365.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTO 0560 0550 Digitaalinen jakotukkimittari 2 venttiiliä