Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEST-TITE 83586 Pneumaattinen testitulppa, 2 tuumaa, kumi | CD3XNB 442X99

TEST-TITE 83586 Pneumaattinen testitulppa, 2 tuumaa, kumia

Varastossa
Tuote: CD3XNB Malli: 83586Ristiviite: 442X99
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
€53.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin
Tyhjennetty koko5.57 "L x 1.78" D
KäytettäväksiDWV-putkijärjestelmät ja putkitiiviste
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine13 psi
Max. Halkaisija2"
Pienin Dia.2.05 "
Nimellinen Koko2"
Vaadittu inflaatiopaine40 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksiMateriaaliMax. HalkaisijaNimellinen KokoTyyppiHinta
TEST-TITE 83212 Pneumaattinen testitulppa 1 1/4 - 2 tuumaa | AC8WUW 3EJK7 83212DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi2.25 "1-1 / 4 - 2 "Pneumaattinen€81.35
TEST-TITE 83234 Pneumaattinen testitulppa 3-4 tuumaa | AC8WUX 3EJK8 83234DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi4.25 "3 - 4 "Pneumaattinen€96.81
TEST-TITE 83246 Testiliitäntä, 4 - 6 tuuman | AC8WUY 3EJK9 83246DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi6.25 "4 - 6 "Pneumaattinen€219.21
TEST-TITE 83248 Pneumaattinen testitulppa 4-8 tuumaa | AC8WUZ 3EJL1 83248DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi8.25 "4 - 8 "Pneumaattinen€662.56
TEST-TITE 83282 Test Plug Pneumatic 8 - 12 In | AC8WVA 3EJL2 83282DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi12.25 "8 - 12 "Pneumaattinen€1,192.76
TEST-TITE 83216 Pneumaattinen testitulppa 10-16 tuumaa | AC8WVB 3EJL3 83216DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi16.25 "10 - 16 "Pneumaattinen€1,409.73
TEST-TITE 83633 Pneumaattinen testitulppa 12 - 24 tuumaa | AC8WVC 3EJL4 83633DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi24.25 "12 - 24 "Pneumaattinen€3,741.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEST-TITE 83586 Pneumaattinen testitulppa, 2 tuumaa, kumia
€53.71 / yksikkö