Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEST-TITE 68480 Peitelevy Yksiosainen seinä 4 tuuman putken halkaisija AC8WVV 3EJP3

TEST-TITE 68480 Peitelevy yksiosainen seinä, 4 tuuman putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AC8WVV Malli: 68480Ristiviite: 3EJP3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitelevy
Väri / viimeistelykromi
Mitata24
Pituus4"
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.4"
TyyppiYksi kappale, seinä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.Hinta
TEST-TITE 68481 Peitelevy Yksiosainen seinä 5 tuuman putken halkaisija | AC8WVW 3EJP4 684815"5"€12.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEST-TITE 68480 Peitelevy yksiosainen seinä, 4 tuuman putken halkaisija
€11.62 / yksikkö