ALLEGRO SAFETY Aksiaaliset räjähdyssuojatut metallipuhaltimet, 8 tuumaa


Suodattaa
Terän materiaali: Lasivahvistettu polyimidi , Väri: Oranssi , Johdon pituus: 25 ft. , Kanavan halkaisija: 8" , Suorittaa loppuun: Epoksijauhemaalattu , Mittari: 18 ga. , Kahvan materiaali: Kumi , Korkeus: 15 " , Kotelon materiaali: Teräs , HP: 1 / 3 hp , Materiaali: Teräs , Max. Virtaus vapaassa ilmassa: 890 CFM , Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivutus: 825 CFM , Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 770 CFM , Terien lukumäärä: 6 , vaihe: 1 , Tyyppi: Aksiaalinen räjähdyssuoja , Leveys: 13 5 / 8 "
TyyliMalliNykyinen piirrettyPituusRPMJänniteHinta (ei alv)
A
9513-05E
1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,446.31
Tarjouspyyntö
B
9514-06E
1.2A36 "2750 RPM220V AC€3,661.45
B
9514-05E
1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,284.59
C
9513-05
3.3A14 "3250 RPM115V AC€2,484.30
B
9514-06
3A36 "3250 RPM115V AC€3,800.79
B
9514-05
3A28 "3250 RPM115V AC€3,005.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?