TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-3WY-1P Adapta-rail 3 Way Pylväs Kiillotettu kromi | AD3GKX 3ZCD2

TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-3WY-1P Adapta-kisko, 3-suuntainen tolppa kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AD3GKX Model: ADAPTARAIL-2L-5-36-3WY-1PRistiviite: 3ZCD2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€245.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä este 3-tie
Pohjan halkaisija.5"
Halkaisija2"
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Korkeus36 "
Rivien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
TENSABARRIER 2L5-36-3WAY-3S Adapta-kisko 3-suuntainen satiinipylväs ruostumaton | AD3GLC 3ZCE3 2L5-36-3WAY-3SSatiini ruostumaton€258.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER ADAPTARAIL-2L-5-36-3WY-1P Adapta-kisko, 3-suuntainen tolppa kiillotettu kromi
€245.41 / yksikkö