Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER 897-30-C-1P-NO-B9X-A Hihnasuoja Kromihihna Väri Musta | AD3GQD 3ZCX8

TENSABARRIER 897-30-C-1P-NO-B9X-A Vyösuoja kromihihnan väri musta

Varastossa
Tuote: AD3GQD Malli: 897-30-C-1P-NO-B9X-ARistiviite: 3ZCX8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäänvedettävä Belt Barrier
Vyö VäriMusta
Hihnan pituus30ft.
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
TyyppiSeinäyksikkö
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriHihnan pituusVyöviestiSuorittaa loppuunTyyppiHinta
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YAX-A Hihnasuoja Keltainen Vyön väri Keltainen | AD3BAJ 3XHY3 897-30-C-35-NO-YAX-AKeltainen vyö mustalla kirjoituksella30ft.Varoitus Älä kirjoitaKeltainenSeinäyksikkö€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YCX-A Hihnaneste keltainen Hihnan väri Keltainen | AD3BAK 3XHY5 897-30-C-35-NO-YCX-AKeltainen vyö mustalla kirjoituksella30ft.Siivous käynnissäKeltainenSeinäyksikkö€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YDX-A Hihnasuoja Keltainen Vyön väri Keltainen | AD3BAL 3XHY6 897-30-C-35-NO-YDX-AKeltainen vyö mustalla kirjoituksella30ft.Vaara pysy poissaKeltainenSeinäyksikkö€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-YEX-A Hihnasuoja Keltainen Vyön väri Keltainen | AD3BAM 3XHY7 897-30-C-35-NO-YEX-AKeltainen vyö mustalla kirjoituksella30ft.Poissa käytöstäKeltainenSeinäyksikkö€335.69
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-Y5X-A Hihnaneste keltainen Hihnan väri Keltainen | AD3BGD 3XMJ8 897-30-C-35-NO-Y5X-AKeltainen30ft.-KeltainenSeinäyksikkö€328.11
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-R5X-A Hihnasuoja Keltainen Vyön väri Punainen | AD3BGE 3XMJ9 897-30-C-35-NO-R5X-Apunainen30ft.-KeltainenSeinäyksikkö€328.11
TENSABARRIER 897-30-C-35-NO-L5X-A Belt Barrier Yellow Belt Väri Sininen | AD3BGF 3XMK1 897-30-C-35-NO-L5X-Asininen30ft.-KeltainenSeinäyksikkö€328.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 897-30-C-1P-NO-B9X-A Vyösuoja kromihihnan väri musta
€331.37 / yksikkö