TENNSCO ZT7-3618A-5 kalteva hyllylisälaite 18 x 36 x 84 tuumaa | AF3XEN 8DZV0

TENNSCO ZT7-3618A-5 viisto hyllyn lisäyksikkö 18 x 36 x 84 tuumaa

Tuote: AF3XEN Malli: ZT7-3618A-5Ristiviite: 8DZV0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton kalteva hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti450 lb
VäriHiekka
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.78
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiSyvyysLeveysHinta
TENNSCO ZT7-4824A-5 kalteva hyllylisälaite 24 x 48 x 84 tuumaa | AF3WUP 8DTJ5 ZT7-4824A-5350 lb24 "48 "€957.11
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZT7-4818A-5 kalteva hyllylisälaite 18 x 48 x 84 tuumaa | AF3XKL 8EAW9 ZT7-4818A-5350 lb18 "48 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZT7-3624A-5 kalteva hyllylisälaite 24 x 36 x 84 tuumaa | AF4PUA 9EZ90 ZT7-3624A-5450 lb24 "36 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZT7-3618A-5 viisto hyllyn lisäyksikkö 18 x 36 x 84 tuumaa