TENNSCO ZM7-3612S-5D Pultiton hyllykäynnistin 36 x 12 Teräs | AD4XRY 44P767

TENNSCO ZM7-3612S-5D Pultiton hyllynkäynnistin 36 x 12 terästä

Tuote: AD4XRY Malli: ZM7-3612S-5DRistiviite: 44P767
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€335.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt, käynnistin
Palkin kapasiteetti750 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliTeräs
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiSyvyysLeveysHinta
TENNSCO ZM7-3615S-5D pultiton hyllystartteri 36 x 15 teräs | AD4XTA 44P769 ZM7-3615S-5D750 lb15 "36 "€385.82
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZM7-3618S-5D pultiton hyllystartteri 36 x 18 teräs | AD4XTC 44P771 ZM7-3618S-5D750 lb18 "36 "€386.87
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZM7-3624S-5D pultiton hyllystartteri 36 x 24 teräs | AD4XTE 44P773 ZM7-3624S-5D700 lb24 "36 "€439.82
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZM7-3630S-5D pultiton hyllystartteri 36 x 30 teräs | AD4XTG 44P775 ZM7-3630S-5D600 lb30 "36 "€539.16
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZM7-3636S-5D pultiton hyllystartteri 36 x 36 teräs | AD4XTJ 44P777 ZM7-3636S-5D600 lb36 "36 "€608.44
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZM7-4212S-5D pultiton hyllystartteri 42 x 12 terästä | AD4XTL 44P779 ZM7-4212S-5D600 lb12 "42 "€386.27
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZM7-4215S-5D pultiton hyllystartteri 42 x 15 teräs | AD4XTN 44P781 ZM7-4215S-5D600 lb15 "42 "€427.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZM7-3612S-5D Pultiton hyllynkäynnistin 36 x 12 terästä
€335.55 / yksikkö