TENNSCO ZLE8-7224A-3D pultiton hylly, 72 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 96 tuumaa korkeus | AH9AXE 39FN28

TENNSCO ZLE8-7224A-3D pultiton hyllyyksikkö 72 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 96 tuuman korkeus

Tuote: AH9AXE Malli: ZLE8-7224A-3DRistiviite: 39FN28
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€446.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1750 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus96 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1750 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.42
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLE8-7224A-3D pultiton hyllyyksikkö 72 tuuman leveys x 24 tuumaa syvyys x 96 tuuman korkeus
€446.11 / yksikkö