TENNSCO ZLE7-9642A-3D -ruuvittomat hyllyt 96 x 42 lastulevyä | AD4WWB 44P306

TENNSCO ZLE7-9642A-3D Pultittomat hyllyt 96 x 42 lastulevy

Tuote: AD4WWB Malli: ZLE7-9642A-3DRistiviite: 44P306
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€755.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1250 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaalilastulevyn
Syvyys42 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 145.35
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiSyvyysLeveysHinta
TENNSCO ZLC7-8448A-3D -ruuvittomat hyllyt 84 x 48 lastulevyä | AD4WTL 44P245 ZLC7-8448A-3D1750 lb48 "84 "€765.04
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-9618A-3D ruuvittomat hyllyt 96 x 18 lastulevyä AD4WTN 44P247 ZLC7-9618A-3D1600 lb18 "96 "€563.93
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-9630A-3D ruuvittomat hyllyt 96 x 30 lastulevyä | AD4WTQ 44P249 ZLC7-9630A-3D1600 lb30 "96 "€631.14
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-9642A-3D -ruuvittomat hyllyt 96 x 42 lastulevyä AD4WTT 44P251 ZLC7-9642A-3D1600 lb42 "96 "€798.28
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-9648A-3D Pultiton hylly 96 x 48 lastulevyä | AD4WTV 44P253 ZLC7-9648A-3D1600 lb48 "96 "€788.16
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLE7-9618A-3D ruuvittomat hyllyt 96 x 18 lastulevyä | AD4WVX 44P302 ZLE7-9618A-3D1250 lb18 "96 "€509.83
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLE7-9630A-3D ruuvittomat hyllyt 96 x 30 lastulevyä | AD4WVZ 44P304 ZLE7-9630A-3D1250 lb30 "96 "€614.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLE7-9642A-3D Pultittomat hyllyt 96 x 42 lastulevy
€755.42 / yksikkö