TENNSCO ZLE7-9630A-3W ruuvittomat hyllylisäosat 96 x 30 lanka | AD4XAP 44P411

TENNSCO ZLE7-9630A-3W Pulttittomat hyllyt, 96 x 30 lanka

Tuote: AD4XAP Malli: ZLE7-9630A-3WRistiviite: 44P411
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€803.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1250 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliJohdin
Syvyys30 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.74
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiKansi materiaaliSyvyysLeveysHinta
TENNSCO ZLC7-8448A-3 ruuvittomat hyllylisäosat 84 x 48 3 hylly | AD4WMX 44P139 ZLC7-8448A-31750 lbEi eristetty48 "84 "€434.82
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-9618A-3 ruuvittomat hyllylisäosat 96 x 18 3 hylly | AD4WMZ 44P141 ZLC7-9618A-31600 lbEi eristetty18 "96 "€345.00
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-9630A-3 Boltless Hylly Lisäosa 96 x 30 3 Hylly | AD4WNB 44P143 ZLC7-9630A-31600 lbEi eristetty30 "96 "€386.82
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLC7-9642A-3 ruuvittomat hyllylisäosat 96 x 42 3 hylly | AD4WND 44P145 ZLC7-9642A-31600 lbEi eristetty42 "96 "€434.82
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLE7-9618A-3 ruuvittomat hyllylisäosat 96 x 18 3 hylly | AD4WQF 44P193 ZLE7-9618A-31250 lbEi eristetty18 "96 "€310.16
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLE7-9630A-3 ruuvittomat hyllylisäosat 96 x 30 3 hylly | AD4WQH 44P195 ZLE7-9630A-31250 lbEi eristetty30 "96 "€352.00
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZLE7-9642A-3 ruuvittomat hyllylisäosat 96 x 42 3 hylly | AD4WQK 44P197 ZLE7-9642A-31250 lbEi eristetty42 "96 "€402.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLE7-9630A-3W Pulttittomat hyllyt, 96 x 30 lanka
€803.79 / yksikkö