FABORY U63428.037.0001 Tiivistysankkuri, lyijy-/Zamac-seosankkuri, 3/4 tuuman ankkuri halk. | CG8UVE 11K366

FABORY U63428.037.0001 Tiivistysankkuri, lyijy-/Zamac-seosankkuri, 3/4 tuuman ankkuri halk.

Tuote: CG8UVE Malli: U63428.037.0001Ristiviite: 11K366
€79.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
AnkkurimateriaaliLyijy / Zamac-seos
Poran koko3 / 4 "
Laajennusankkurin tyyppiTiivistysankkuri
MateriaaliLyijy / Zamac-seos
Ruuvin koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnkkuri Dia.Poran kokoRuuvin kokoHinta
FABORY U63428.025.0001 Tiivistysankkuri, lyijy/Zamac -seosankkuri, 1/2 tuuman ankkuri Dia. | CG8UVC 11K364 U63428.025.00011 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "€69.61
Tarjouspyyntö
FABORY U63428.031.0001 Tiivistysankkuri, lyijy/Zamac -seosankkuri, 5/8 tuuman ankkuri Dia. | CG8UVD 11K365 U63428.031.00015 / 8 "5 / 8 "5 / 16 "€54.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U63428.037.0001 Tiivistysankkuri, lyijy-/Zamac-seosankkuri, 3/4 tuuman ankkuri halk.
€79.55 / yksikkö