TENNSCO ZLC10-9636A-3D Pultiton hyllyyksikkö 96 tuuman leveys x 36 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus | AH9AYP 39FN60

TENNSCO ZLC10-9636A-3D pultiton hyllyyksikkö 96 tuuman leveys x 36 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus

Tuote: AH9AYP Malli: ZLC10-9636A-3DRistiviite: 39FN60
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€659.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton hyllylisäosa
Palkin kapasiteetti1600 lb
VäriHarmaa
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys36 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus120 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Hyllyn säätö1-1 / 2 "lisäykset
Hyllyn kapasiteetti1600 lb
Hyllyn tyyliSingle Suora
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.2552
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZLC10-9636A-3D pultiton hyllyyksikkö 96 tuuman leveys x 36 tuumaa syvyys x 120 tuuman korkeus
€659.54 / yksikkö