Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO WOP-42 elektroninen paneeli 42 tuumaa leveys x 3-3/8 tuumaa syvyys x4-3/8 tuumaa korkeus | AH8PYH 38XD79

TENNSCO WOP-42 elektroninen paneeli 42 tuumaa leveys x 3-3/8 tuumaa syvyys x 4-3/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH8PYH Malli: WOP-42Ristiviite: 38XD79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen paneeli
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys3.375 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus4.375 "
KantavuusEi arvioitu
MateriaaliTeräs
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO WOP-42 elektroninen paneeli 42 tuumaa leveys x 3-3/8 tuumaa syvyys x 4-3/8 tuumaa korkeus
€68.51 / yksikkö